Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DBU-25S-FO D SUB SHELL, SOCKET, 25 POSITION, STEEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1570353
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DBU-25S-FO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindergehäusegröße: DB
  • Anzahl der Positionen: 25 -polig
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Steckverbindertyp: D Sub
  • Zur Verwendung mit: D Sub Signal Contacts
  • Ausführung: Receptacle
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: D*U Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DBU-25S-FO, 1570353, 157-0353
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,85*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15209
    ab € 4,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.