Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY PK50B1/4. STRAIGHT KNURLED KNOB WITH IND, 6.35MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1569314
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PK50B1/4.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Drehmomentgriff mit Schraube
Knopfdurchmesser: 19 mm
  • Welle: Round Shaft
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Material des Knopfs: Phenolic
  • Knopfform: Straight Knurled with Indicator Dot
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Rändelknopf, drehknopf schwarz, drehknopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, PK50B1/4., 1569314, 156-9314
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1
    € 14,99*
    ab € 1,32*
    € 2,21*
    € 8,95*
    ab € 1,42*
    € 2,90*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,74*
    € 3,39*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.