Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: 9007MS02S0300 LIMIT SWITCH, 240VAC, 10A,TOP ROLLER PLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1567107
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007MS02S0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktspannung, max.: 28 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Roller Plunger
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: To Be Advised
  • Betätigungskraft, max.: 80 oz force
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, microschalter 10a stößel, endlagenschalter, endlagenschalter schneider electric, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC, 9007MS02S0300, 1567107, 156-7107
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 130,91*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 146,93*
    € 174,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,91*
    € 155,78
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    D4C-1602
    ab € 85,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.