Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RA4825-D12 SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 25A, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1566294
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA4825-D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Relaismontage: Panel
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Produktpalette: -
  • Laststrom: 25 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RA4825-D12, 1566294, 156-6294
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    65
    € 6,95*
    ab € 42,07*
    € 46,87*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 40,22*
    € 48,22*
    € 5,90*
    ab € 43,52*
    € 49,15*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 61,39*
    € 65,37*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,37*
    € 77,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,56*
    € 75,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,80*
    € 73,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,39*
    € 73,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.