Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TS63Y104KR10-DEL TRIMMER POTENTIOMETER 100KOHM 13TURN SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1561265
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TS63Y104KR10-DEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 6.85 mm
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Produktbreite: 6.85 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Qualifikation: -
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Element-Material: Cermet
  • Anzahl der Umdrehungen: 13 Umdrehung(en)
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Nennleistung: 250 mW
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • SVHC: Lead
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Produktpalette: TS63Y Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, TS63Y104KR10-DEL, 1561265, 156-1265
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,95*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vishay
    008T000
    ab € 6,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.