Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 93LC56BT-I/OT EEPROM 2K, SMD, 93LC56, SOT23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1556165
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC56BT-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Taktfrequenz, max.: 2 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Schnittstellen: Serial Microwire
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Speicherdichte: 2 Kbit
  • Speicherkonfiguration: 128 x 16bit
  • Produktpalette: 2Kbit Microwire Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 93LC56BT-I/OT, 1556165, 155-6165
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,308*
    € 0,498*
    2 Tage
    2570
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3006*
    € 0,56*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 0,66*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.