Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC XN4E-BL422MR SWITCH, EMERGENCY STOP, 2NC/2NO, 250VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1548914
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XN4E-BL422MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
SchalteranschlĂźsse: Screw
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Schalterfunktion: On-Off
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: XN Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-2NO, DPST-NC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 96,44*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,93*
    € 130,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,44*
    € 114,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.