Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
Artikel
MULTICOMP PRO SPC23059 DUPLEX FIBER OPTIC PATCH CORD, Fibre Opt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1546288
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
SPC23059
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Anzahl der Fasern:
2 Faser(n)
Faserdurchmesser:
62.5µm / 125µm
Glasfaser-Steckverbinder B:
ST
Fasertyp:
Multimode
Glasfaser-Steckverbinder A:
ST
Produktpalette:
-
Anschlusslänge - metrisch:
10 m
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
faseroptik steckverbinder
,
Einzeladern
,
Glasfaserkabel
,
Kabel
,
konfektionierte
,
MULTICOMP PRO
,
SPC23059
,
1546288
,
154-6288
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO SPC19981 FIBER OPTIC JUMPER CABLE, ST / ST, 2M, F
Multicomp
SPC19981
€ 25,31*
Ähnlich
MULTICOMP PRO SPC19989 FIBER OPTIC JUMPER CABLE, ST / ST, 3M, F
Multicomp
SPC19989
€ 27,04*
Ähnlich
MULTICOMP PRO SPC19996 FIBER OPTIC JUMPER CABLE, ST / ST, 5M, F
Multicomp
SPC19996
€ 21,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.