Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON MOELLER 22DILE SCHĂœTZ, HILFSKONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1545976
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     22DILE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anschluss des Hilfskontakts: Screw
  • Konfiguration des Hilfskontakts: 2NO-2NC
  • Zur Verwendung mit: Eaton DILEM/DILER/DILEEM Series Contactors
  • Produktpalette: DIL Series
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Montage des Hilfskontakts: Front Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschalter 2s 2ö, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Automatisierung, Hilfskontakte, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, 22DILE, 1545976, 154-5976
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    35 Tage
    unbekannt
    5
    € 4,45*
    ab € 6,49*
    € 7,21*
    3 Tage
    9
    1
    € 4,99*
    ab € 6,73*
    € 7,97*
    1 Tag
    25
    1
    € 4,75*
    ab € 7,65*
    € 9,08*
    2 Tage
    15
    1
    € 4,99*
    ab € 8,01*
    € 9,52*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 15,03*
    € 29,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,24*
    € 34,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    051795
    ab € 15,62*
    Zubehör
    Eaton
    051783
    ab € 17,67*
    Zubehör
    Eaton
    051786
    ab € 15,60*
    Zubehör
    Eaton
    127075
    ab € 20,60*
    Zubehör
    Eaton
    127132
    ab € 24,59*
    Zubehör
    Eaton
    012701
    ab € 21,66*
    Zubehör
    Eaton
    DILER-22(230V50HZ)
    ab € 15,77*
    Zubehör
    Eaton
    051804
    ab € 16,80*
    Zubehör
    Eaton
    051774 & DILER-22(110V50HZ,120V60HZ)
    ab € 31,83*
    Zubehör
    Eaton
    010343
    ab € 20,83*
    Zubehör
    Eaton
    010213
    ab € 19,86*
    Zubehör
    Eaton
    010042
    ab € 20,48*
    Zubehör
    Eaton
    051759
    ab € 16,42*
    Zubehör
    Eaton
    010223
    ab € 20,46*
    Zubehör
    Eaton
    051768
    ab € 15,80*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.