Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: SSRT-240D25 SSR, PANEL MOUNT, 280VAC, 32VDC, 25A, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1544327
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SSRT-240D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Relaismontage: Panel
  • Betriebsspannung, min.: 24 Vrms
  • Betriebsspannung, max.: 280 Vrms
  • SVHC: Lead
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Laststrom: 25 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, SSRT-240D25, 1544327, 154-4327
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,15*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,04*
    € 64,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,03*
    € 53,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,36*
    € 51,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,08*
    € 51,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,50*
    € 49,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,67*
    € 48,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 40,15*
    € 47,78
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Crouzet
    TD1225
    ab € 100,24*
    Ähnlich
    Idec
    RSSDN-25A
    ab € 22,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.