Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS H-22-6A-B COUNTING DIAL, 15 TURNS, 6.35mm, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1541650
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-22-6A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • Knopfausführung: Black Finish
  • Produktpalette: H Series
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bourns drehknopf, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Skalenknöpfe, Trimmer, BOURNS, H-22-6A-B, 1541650, 154-1650
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 14,74*
    € 14,76*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 11,97*
    € 20,89*
    1
    € 5,90*
    ab € 20,92*
    € 25,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.