Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 914CE2-12 LIMIT SWITCH, 240VAC, 5A, TOP ROLLER PLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1539828
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     914CE2-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Endschalter
Erkennungsschalter
Grenztaster
AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 11.8 N
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Roller Plunger
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 84,69*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,04*
    € 140,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,03*
    € 120,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,09*
    € 113,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 86,86*
    € 103,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,69*
    € 100,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.