Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS H-23-6A COUNTING DIAL, 15 TURNS, 6.35mm, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1537715
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-23-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Knopfausführung: Chrome
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bourns drehknopf, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Skalenknöpfe, Trimmer, BOURNS, H-23-6A, 1537715, 153-7715
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 11,08*
    € 17,77*
    1
    € 6,90*
    ab € 9,67*
    € 18,68*
    1 Tag
    4
    1
    Frei Haus
    ab € 14,14*
    € 20,98*
    1
    € 5,90*
    ab € 13,03*
    € 21,53*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 10,02*
    € 21,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.