Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING QS30LDQ. LICHTSCHRANKE, 400MM, NPN, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1530170
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     QS30LDQ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 400 mm
  • Ausgangsstrom: 150 mA
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Sensorausgang: NPN / PNP
  • Produktpalette: QS30 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gabellichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, QS30LDQ., 1530170, 153-0170
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 198,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,06*
    € 294,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 244,91*
    € 291,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 227,51*
    € 270,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 223,05*
    € 265,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 198,14*
    € 235,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC1-506.
    ab € 25,75*
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC1-515.
    ab € 29,36*
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC1-530
    ab € 49,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.