Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI SYSTEMS SP22E-100K CONDUCTIVE PLASTIC POTENTIOMETER, 100KOH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1529886
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     SP22E-100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Produktlänge: 32.82 mm
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Länge der Welle: 20.574 mm
  • Produktpalette: SP22E Series
  • Produkthöhe: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Potentiometer: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Nennleistung: 1 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer 1w, potentiometer, eti systems potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, SP22E-100K, 1529886, 152-9886
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,63*
    € 107,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,77*
    € 106,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,04*
    € 100,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,21*
    € 88,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 70,94*
    € 84,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,76*
    € 71,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,03*
    € 66,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,16*
    € 64,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,73*
    € 57,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.