Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY LAT-17-361-1 LASER PRINTABLE SELF-LAMINATING LABELS,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1529788
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     LAT-17-361-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Beschriftung: -
  • Markierungstyp: Self Laminating
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Farbe der Beschriftung: -
  • Markierungsmaterial: PET (Polyester)
  • Maße Kabelmarkierung: 25.4mm x 25.4mm
  • Produktpalette: LAT Series
  • Markierungsfarbe: White
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, kopieretiketten weiß, kopier etiketten, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Selbstklebende, BRADY, LAT-17-361-1, 1529788, 152-9788
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 158,83*
      
    Preis gilt ab 10 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,15883* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 185,03*
    € 220,19
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 184,01*
    € 218,97
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 173,36*
    € 206,30
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 158,83*
    € 189,01
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.