Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D4C-1202 LIMIT SWITCH, 250VAC, 5A, Limit Switch A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1516173
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4C-1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Roller Plunger
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Betätigungskraft, max.: 11.77 N
  • DC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, omron endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, D4C-1202, 1516173, 151-6173
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    18
    € 6,95*
    ab € 42,68*
    € 48,43*
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 43,91*
    € 48,54*
    € 5,15*
    ab € 47,71*
    € 52,60*
    34 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 48,67*
    € 53,66*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 91,45*
    € 164,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 164,61*
    € 195,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,45*
    € 108,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.