Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CAF51001JLF THICK FILM RESISTOR POWER, 1KOHM, 5W, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1457903
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     CAF51001JLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Betriebstemperatur, max.: 275 °C
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Nennspannung: -
  • Nennleistung: 5 W
  • Widerstand: 1 kohm
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: CAF Series
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktdurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Produktlänge: 23 mm
  • Produktbreite: 11 mm
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 5w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / INTERNATIONAL RESISTIVE, CAF51001JLF, 1457903, 145-7903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,196*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.