Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL CSLA1EL HALL EFFECT SENSOR, Sensor Output:Voltag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1454456
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CSLA1EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Strommessbereich AC: -625A to 625A
  • Produktpalette: CSLA Series
  • Sensorausgang: Voltage
  • Genauigkeit: -
  • Ansprechzeit: 3 µs
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • Strommessbereich DC: -625A to 625A
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, HONEYWELL, CSLA1EL, 1454456, 145-4456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,02*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 83,57*
    € 99,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 82,06*
    € 97,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 79,12*
    € 94,15
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 77,43*
    € 92,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 76,11*
    € 90,57
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 75,02*
    € 89,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.