Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 2N3904TFR. TRANSISTOR, NPN, 40V, TO-92, FULL REEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1423151
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N3904TFR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Bauform - Transistor: TO-92
  • Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 40 V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Dauer-Kollektorstrom: 200 mA
  • Übergangsfrequenz: 300 MHz
  • Qualifikation: -
  • Verlustleistung: 625 mW
  • Wandlerpolarität: NPN
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Transistormontage: Through Hole
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 2N3904TFR., 1423151, 142-3151
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,0493*
    € 0,0766*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0428*
    € 0,1003*
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0815*
    € 0,1311*
    1 Tag
    1987
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0779*
    € 0,491*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0613*
    € 0,07295
    pro Stück
    ab 600000 Stück
    € 0,0493*
    € 0,05867
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 153,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    575200B00000G
    ab € 1,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.