Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PE30L0FL103MAB CERMET POTENTIOMETER, 10KOHM 20% 3W, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1421655
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FL103MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktlänge: 45 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Potentiometer: -
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: PE30 Series
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: Lead
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Nennleistung: 3 W
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, potentiometer 3w, smd potentiometer, vishay potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, PE30L0FL103MAB, 1421655, 142-1655
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 14,11*
    € 26,65*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 25,36*
    € 44,58*
    € 8,95*
    ab € 27,47*
    € 53,82*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,58*
    € 53,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,25*
    € 51,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,49*
    € 44,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,38*
    € 42,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,39*
    € 38,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,56*
    € 35,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,36*
    € 30,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.