Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P231-FC20BR10K. ROTARY POTENTIOMETER, 10KOHM, 20%, 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1418161
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P231-FC20BR10K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometermontage: Panel Mount
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Potentiometer: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Produktpalette: P231 Series
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Einstellungsart: Flatted
  • Produktbreite: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Temperaturkoeffizient: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 0,5w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P231-FC20BR10K., 1418161, 141-8161
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,57*
    € 4,14*
    1 Tag
    300
    € 14,99*
    ab € 1,13*
    € 6,97*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.