Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P271-DS21BR10K ROTARY POTENTIOMETER, 10KOHM 10% 2W, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1417142
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P271-DS21BR10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer: Heavy Duty
  • Produktpalette: P271 Series
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • SVHC: Lead
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Produkthöhe: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktbreite: -
  • Nennleistung: 2 W
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Produktlänge: 36.5 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer 2w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P271-DS21BR10K, 1417142, 141-7142
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.