Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NTE ELECTRONICS TP0006 PK5 THERMAL INSULATORS, THERMO PAD, TO-220,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1417099
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     TP0006 PK5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isoliermaterialien
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmemanagement
Durchbruchspannung Vbr: 4.5 kV
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Isolatoraußenmaterial: Fibreglass, Silicone Elastomer
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Dicke: 0.229 mm
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: 10 Ohm-m
  • Wärmeleitfähigkeit: 0.9 W/m.K
  • Wärmewiderstand: 1.45 ᄚC/W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NTE ELECTRONICS, TP0006 PK5, 1417099, 141-7099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,72*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.