Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D4E-1A10N LIMIT SWITCH, ACTUATOR STYLE:ROLLER LEVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1416397
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4E-1A10N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Roller Lever
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Betätigungskraft, max.: 11.77 N
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, D4E-1A10N, 1416397, 141-6397
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 33,45*
    € 34,97*
    1
    € 5,15*
    ab € 35,61*
    € 39,94*
    34 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 36,33*
    € 40,74*
    1
    Frei Haus
    ab € 36,33*
    € 40,74*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 73,54*
    € 82,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,15*
    € 97,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,54*
    € 87,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.