|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139N-1413363 Herst.-Nr.: 9372 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: CAP TRIMMER 3PF-10PF,250V,THD,Capacit Typ: 9372 RoHS konform: Ja Capacitance Max: 10pF Capacitance Min: 3pF Capacitance Range: 3 pF - 10 pF Capacitor Dielectric Type: Ceramic Leaded Process Compatible: Yes Series: 9300 Voltage Rating: 250V Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Trimmerkondensator, Trimmkondensator, 141-3363, JOHANSON MANUFACTURING, 9372, Trimmer / Einstellbar, Kondensatoren, Passive Bauelemente, Trimmer, RoHS konform: Ja |
|  |  |
| |