Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 599-GP-03-PSB TERMINAL BLOCK, BARRIER, 3 POSITION, 22-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1389894
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     599-GP-03-PSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Rastermaß: 9.53 mm
  • Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 599-GP-03-PSB, 1389894, 138-9894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,02*
      
    Preis gilt ab 60.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 120 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 240 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.