Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OPTO 22 480D45-12 RELAY, CONTROL VOLTAGE TYPE:DC, LOAD CUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386129
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     480D45-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
opto 22 komponenten
Relaismontage: Panel
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • Produktpalette: DC Series
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 100 VAC
  • Schaltmodus: DC Switch
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Laststrom: 45 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OPTO 22, 480D45-12, 1386129, 138-6129
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,37*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,54*
    € 73,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,67*
    € 71,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,19*
    € 68,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,02*
    € 67,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,37*
    € 67,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.