Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 DC60S3 SOLID STATE RELAY, Contact Configuration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385936
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     DC60S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais opto22
halbleiterrelais
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltmodus: DC Switch
  • Betriebsspannung, max.: 60 VDC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Produktpalette: DC Series
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betriebsspannung, min.: 5 VDC
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Laststrom: 3 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OPTO 22, DC60S3, 1385936, 138-5936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,11*
    € 62,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,04*
    € 59,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 49,20*
    € 58,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,00*
    € 55,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,99*
    € 53,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schneider Electric
    70S2-01-A-05-S
    ab € 36,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.