Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D4C-1620 LIMIT SWITCH, ROLLER LEVER, SPDT, Limit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385680
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4C-1620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätiger fßr Endschalter / Grenztaster: Roller Lever
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Betätigungskraft, max.: 5.69 N
  • DC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, D4C-1620, 1385680, 138-5680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 107,78*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,35*
    € 190,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,69*
    € 166,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,84*
    € 155,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 119,19*
    € 141,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 107,78*
    € 128,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.