Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: 6210AXXSZS-DC3 SSR, PANEL MOUNT, 280VAC, 32VDC, 10A, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384097
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     6210AXXSZS-DC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
schneider electric halbleiterrelais
halbleiterrelais
Relaismontage: Panel
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Produktpalette: MAGNECRAFT 6000 Series
  • Laststrom: 10 A
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 6210AXXSZS-DC3, 1384097, 138-4097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,17*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,71*
    € 47,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,86*
    € 40,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,35*
    € 38,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,70*
    € 35,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,15*
    € 31,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SSR-240D25.
    ab € 21,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.