Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON HEINEMANN JA1S-D3-AB-01-D-A-10-2 MAGNETIC HYDRAULIC CIRCUIT BREAKER, VOLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383924
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     JA1S-D3-AB-01-D-A-10-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
EATON HEINEMANN
Auslösezeit: 18 s
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • SVHC: To Be Advised
  • AC-Eingangsspannung: 250 V
  • Produktpalette: J Series
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Nennstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: JA1S-D3-AB-01-D-A-10-2, 1383924, 138-3924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,90*
    € 53,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,67*
    € 50,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,65*
    € 48,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,05*
    € 45,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,81*
    € 42,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    W67-X2Q12-10
    ab € 33,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.