Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON HEINEMANN AM1R-D3-AC-07-D-A-25-2 CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383901
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AM1R-D3-AC-07-D-A-25-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
EATON HEINEMANN
Ausschaltvermögen: 10 kA
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Auslösezeit: 18 s
  • Spannungsfestigkeit: 2.5 kV
  • Nennstrom: 25 A
  • Produktpalette: AMR Series
  • AC-Eingangsspannung: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AM1R-D3-AC-07-D-A-25-2, 1383901, 138-3901
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,65*
    € 50,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,55*
    € 48,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,61*
    € 45,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,76*
    € 42,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,83*
    € 40,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,03*
    € 38,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,73*
    € 31,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.