Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES C-14441 SMALL RACK MOUNT CHASSIS COVER, Cover Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383465
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     C-14441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Abdeckungsfarbe: Natural
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 203.2 mm
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 0.05 Zoll
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 8 Zoll
  • AuĂŸentiefe - imperial: 17 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Abdeckung: Chassis Cover
  • AuĂŸentiefe - metrisch: 431.8 mm
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll Rack
  • Abdeckungsmaterial: Aluminium
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 1.27 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, C-14441, 1383465, 138-3465
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,81*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bud
    C-14431
    ab € 13,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.