Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES C-14431 SMALL RACK MOUNT CHASSIS COVER, Cover Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383461
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     C-14431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Abdeckungsfarbe: Natural
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außenbreite - Zoll: 8 Zoll
  • Abdeckungsmaterial: Aluminum
  • Außenbreite - metrisch: 203.2 mm
  • Abdeckung: Chassis Cover
  • Produktpalette: -
  • Außentiefe - metrisch: 431.8 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.05 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 17 Zoll
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll Rack
  • Außenhöhe - metrisch: 1.27 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, C-14431, 1383461, 138-3461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,44*
    € 36,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,10*
    € 32,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bud
    C-14441
    ab € 12,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.