Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES BPA-1592 CHASSIS BOTTOM PLATE, Plate Type:Bottom,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383456
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     BPA-1592
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Platten
Racks
Schränke
Plattenfarbe: Natural
  • AuĂŸentiefe - imperial: 6.81 Zoll
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: AC-405 Aluminum Chassis
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 0.15 Zoll
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 6.81 Zoll
  • Plattenmaterial: Aluminium
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 173 mm
  • AuĂŸentiefe - metrisch: 173 mm
  • Platte: Bottom
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 3.81 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, BPA-1592, 1383456, 138-3456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,52*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.