Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 914CE19-3 Limit Switch, Actuator Style:Adjustable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383226
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     914CE19-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 5 lbf
  • Produktpalette: 914CE Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 28 V
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Plunger
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 914CE19-3, 1383226, 138-3226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 87,01*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,85*
    € 152,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,98*
    € 130,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,62*
    € 123,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 93,41*
    € 111,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 87,01*
    € 103,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.