Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 914CE1-9 Limit Switch, Actuator Style:Top Plunger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383221
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     914CE1-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätiger fßr Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Produktpalette: 914CE Series
  • Betätigungskraft, max.: 2.75 lbf
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 914CE1-9, 1383221, 138-3221
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,89*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,59*
    € 107,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,20*
    € 91,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,74*
    € 87,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,00*
    € 79,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,37*
    € 73,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 59,89*
    € 71,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.