Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 17AC1-T Door Switch, Series:AC, Circuitry:SPDT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383199
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     17AC1-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: AC Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SchalteranschlĂźsse: Solder
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,93*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,28*
    € 55,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,12*
    € 42,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,34*
    € 39,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,77*
    € 36,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,67*
    € 34,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.