Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 1DM1 Snap Action Basic Switch, Circuitry:SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383187
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1DM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
AC-Kontaktspannung, max.: 277 V
  • IP-Schutzart: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Produktpalette: DM Series
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect, Solder
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 10a, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, HONEYWELL, 1DM1, 1383187, 138-3187
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    5174
    € 6,95*
    ab € 5,82*
    € 6,75*
    2 Tage
    239
    € 5,95*
    ab € 5,75*
    € 6,95*
    € 5,90*
    ab € 7,34*
    € 9,45*
    76 Tage
    nicht lagernd
    € 7,95*
    ab € 6,46*
    € 9,67*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,22*
    € 14,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Honeywell
    1DM401
    ab € 7,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.