Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 1CPSA1B Cable Pull Switch, Actuator Style:Ball B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383184
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1CPSA1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Kontaktkonfiguration: DPST-1NO, SPST-NC
  • Seilspannweite: 83.3 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 218,17*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 301,78*
    € 359,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 263,21*
    € 313,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 244,32*
    € 290,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 227,78*
    € 271,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 218,17*
    € 259,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.