Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL BZE6-2RN80 Limit Switch, Series:E6, Actuator Style:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383137
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZE6-2RN80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigungskraft, max.: 6.7 N
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: E6 Series
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Roller Plunger
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, BZE6-2RN80, 1383137, 138-3137
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    43 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 66,03*
    € 73,94*
    € 5,90*
    ab € 71,97*
    € 85,79*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 70,78*
    € 104,82*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,82*
    € 124,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,20*
    € 106,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,89*
    € 99,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 76,38*
    € 90,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,78*
    € 84,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.