Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACROMATIC CONTROLS 70169-D RELAISSOCKEL, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383106
Hersteller:
     MACROMATIC CONTROLS
Herst.-Nr.:
     70169-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 8pin
relaissockel
Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Anschlussklemmen: Screwless Clamp
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sockelmontage: DIN Rail
  • Nennspannung: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MACROMATIC CONTROLS, 70169-D, 1383106, 138-3106
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    SH2B-05
    ab € 8,29*
    Ähnlich
    Idec
    SR2P-06
    ab € 6,28*
    Ähnlich
    Schneider Electric
    70-459-1
    ab € 11,05*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    27E122
    ab € 7,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.