Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 07502. STATIC PROTECTION SOLE GROUNDER, Grounde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1378964
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     07502.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Erdungsbandfarbe: Blue
  • Produktpalette: -
  • Halterungstyp: Hook and Loop
  • Bandmaterial: Elastic
  • Erdungsbandtyp: Sole
  • Widerstand: 2 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: desco fersenband, esd fersenband, esd fersenbaender, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Fersenbänder, Produkte, Reinraumprodukte, Zehen-, DESCO, 07502., 1378964, 137-8964
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 14,18*
    € 20,18*
    1 Tag
    4
    € 14,99*
    ab € 14,90*
    € 26,41*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.