Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SENSATA/CRYDOM 10PCV2425.. Solid-State Panel Mount Relay, Control V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom 10PCV2425 Halbleiterrelais, 2 → 10 Vdc Spule, 0,15 A
Sensata / Crydom 10PCV2425 Halbleiterrelais, 2 → 10 Vdc Spule, 0,15 A
Artikel-Nr.:
     139N-1366297
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     10PCV2425..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Beschreibung: Solid-State Panel Mount Relay, Control V
  • RoHS konform: Y-EX
  • Hersteller: CRYDOM
  • Typ: 10PCV2425..
  • RoHS konform: Keine Angaben

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, 10PCV2425.., 1366297, 136-6297
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 92,79*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 95,55*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,85*
€ 103,73*
Lager 139N
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 113,12*
€ 135,64*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 10,20*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 16,91*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 6,33*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.