Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 580200B00000G HEAT SINK, Thermal Resistance:20°C/W, Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1363704
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     580200B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.6 Zoll
  • Außenlänge - imperial: 0.89 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 10.01 mm
  • Außenlänge - metrisch: 23 mm
  • Außenbreite - metrisch: 15.24 mm
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: DIP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Wärmewiderstand: 20 °C/W
  • Außenhöhe - imperial: 0.394 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 580200B00000G, 1363704, 136-3704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,83*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.