Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5221199-2 RF/COAXIAL, BNC JACK, STRAIGHT, 75 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1363369
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5221199-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Steckverbinderausführung: Straight Jack
  • Impedanz: 75 ohm
  • Koaxialkabeltypen: RG59, RG59A, RG59B
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Frequenz, max.: 2 GHz
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5221199-2, 1363369, 136-3369
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,29*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    112147
    ab € 2,26*
    Ähnlich
    Amphenol
    112161.
    ab € 2,69*
    Ähnlich
    Amphenol
    112559
    ab € 1,75*
    Ähnlich
    Amphenol
    112649
    ab € 2,27*
    Ähnlich
    Amphenol
    112965
    ab € 2,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.