Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HAMMOND CSPQTRL SIDE PANEL LOCK, Accessory Type:Side Pan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1362924
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     CSPQTRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Sonstiges
SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Zur Verwendung mit: C2, C4, DC100 Racks & Rack Cabinets
  • Art des ZubehĂśrs: Side Panel Lock Kit
  • Produktpalette: CSPQTRL Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, CSPQTRL, 1362924, 136-2924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,92*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,22*
    € 55,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,14*
    € 47,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,92*
    € 43,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.