Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D4C-1602 LIMIT SWITCH, ROLLER PLUNGER, SPDT, Limi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1359778
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4C-1602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Betätigungskraft, max.: 11.77 N
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Roller Plunger
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Verriegelungsschalter, verriegelungsschalter omron, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip67, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, D4C-1602, 1359778, 135-9778
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 126,94*
    € 164,46*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 142,94*
    € 180,85*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,85*
    € 215,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 179,45*
    € 213,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,50*
    € 200,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,71*
    € 191,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,94*
    € 170,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.