Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CL-130. NTC INRUSH CURRENT LIMITER, 50 OHM, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1352180
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CL-130.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
amphenol ntc
heißleiter
SVHC: Lead
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 50 ohm
  • Produktpalette: CL Series
  • Zulassungen: UL
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: 4.32 J
  • Scheibengröße: 11.43 mm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 1.6 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, CL-130., 1352180, 135-2180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,748*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.